Prizmių pora 150X50 mm

Prekės Nr.: 446420 150X50
Rinkinio kaina 2 vnt. (64,25 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

velenams, kurių ⌀ 8 mm - 50 mm
Ilgis 150 mm
Plotis 50 mm
Aukštis 40 mm
Vieneto svoris 1,4 kg
Produkto rūšis prizminė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 446420 150X50
EAN / GTIN 4045197234384

Aprašymas

Modelis:

Iš tankaus, vientisos struktūros specialaus liejinio. Apdirbta poromis, prizmės kampas 90°.
Frezuotos prizmės ir pagrindas. Lygiagretumas 0,064 mm.