840 FC Třmenový kalibr s indikátorovým úchylkoměrem 0-25 mm, v dřevěné krabičce

Č. pol.: 4450100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Označenie výrobcu 840 FC
Balenie Kufre
Materiál krytu kov
Ukazovateľ analógové
Rozsah merania min. 0 mm
Rozsah merania max. 25 mm
Jednotka odčítania milimeter
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu presný odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4450100
EAN/GTIN 4059192017699
Číslo výrobcu 4450100
Číslo L L40100 80
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

  • Pevná kovaná ocelová rukojeť s tepelně izolačními plášti rukojeti
  • Měřicí sondu s dlouhým vedením lze zasunout pomocí zvedací páky
  • Měřicí a počítací sonda jsou vyrobeny z nerezové kalené oceli; Měřicí plochy z keramiky
  • Nastavitelný středicí doraz pro nastavení na střed měřicí plochy
  • Počítací sondu lze citlivě nastavit
  • Konstantní měřicí síla díky zabudované pružině měřicí síly. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu při měření
  • Malé opotřebení díky bezkontaktnímu zavádění ve spojení s keramickými měřicími plochami
.

Popis:

Hrdlový měřič s jemným ukazatelem Marameter 840 FC Rozsah měření: mm
  • Materiál měřicí plochy: keramika
Rozsah dodávky: Plánovací vložka z oceli 903, návod k obsluze, dřevěný kufřík, bez zobrazovací jednotky.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozsah použití v mm: 0 - 25
  • Odchylka rovinnosti v µm: 0.2 µm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky