840 FC Calibre a mâchoires 0-25 mm touches en céramique

Réf.: 4450100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Métrologie analog
Type de produit Calibres à mâchoires avec comparateur

Identification et classification

Référence article 4450100
EAN / GTIN 4059192017699
Réf. fabricant 4450100
Article hors catalogue L40100 80
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Solide étrier en acier forgé avec poignées thermo-isolantes
  • Palpeur de mesure à long guidage rétractable par levier de soulèvement
  • Palpeur de mesure et contre-palpeur en acier inoxydable trempé ; Surfaces de mesure en céramique
  • Butée de centrage réglable pour le réglage au centre de la surface de mesure
  • Palpeur antagoniste réglable avec précision
  • Force de mesure constante grâce au ressort de force de mesure intégré. Les résultats de mesure sont ainsi indépendants de la sensation de mesure personnelle
  • Une usure réduite grâce à une introduction sans contact en liaison avec des surfaces de mesure en céramique
.

Description:

Jauge pharyngienne à aiguille fine Marameter 840 FC Plage de mesure : mm
  • Matériau de la surface de mesure : céramique
Livraison: Insert plan en acier 903, mode d'emploi, coffret en bois, sans appareil indicateur

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Ecart de planéité en µm: 0.2 µm