840 FC Calibre de herradura con comparador de precisión 0–25 mm, en caja de madera

Número de artículo: 4450100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Horquilla de control con comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4450100
EAN / GTIN 4059192017699
Número del fabricante 4450100
Número L L40100 80
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Mango robusto de acero forjado con carcasas de agarre termoaislantes
  • Sonda de medición de guía larga retraíble mediante palanca de elevación
  • Sonda de medición y contrasonda de acero inoxidable endurecido; Superficies de medición de cerámica
  • Tope de centrado ajustable para el ajuste al centro de la superficie de medición
  • Contrapunta de medición ajustable de forma sensible
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado. Los resultados de medición son, por tanto, independientes de la sensación de medición personal
  • Bajo desgaste gracias a la inserción sin contacto en combinación con las superficies de medición cerámicas
  • Inspeccionadores sin contacto.
  • Descripción:

    Medidor de garganta de aguja fina Marameter 840 FC Margen de medición: mm
    • Superficie de medición del material: cerámica
    Valor de suministro: Placa de acero 903, instrucciones de uso, maletín de madera, sin unidad de indicación.

    Característica:

    • Tipo de calibración: Sin calibrar
    • Desviación de planitud en µm: 0.2 µm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados