Okružovací kleště 10″

Č. pol.: 445.10R
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zaisťovacie kliešte na drôt

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 445.10R
EAN/GTIN 3148511764558
Číslo výrobcu 445.10R
Číslo L L60130 3817

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Automatický model
  • Boční řezačka drátu: nerezová ocel, průměr 1 mm
  • 3 otáčky: 125 mm upínací dráhy

Charakteristika:

  • A [mm]: 3
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 11
  • E [mm]: 2,5
  • E1 [mm]: 15,5
  • E2 [mm]: 11,5
  • E3 [mm]: 19
  • E4 [mm]: 15,5
  • H [mm]: 25
  • H1 [mm]: 40
  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 230
  • L2 [mm]: 360
  • [g]: 400