Popis:
Závitníky se spirálovou drážkou, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 3/8″, stoupání závitu (TP) 1,593 mm, závity na palec (TPI) 16 závitů/″, efektivní délka (LU) 39 mm.
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 7 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
- Celková délka (OAL) 100 mm
- Standardní DIN 371
- Délka rezné cásti závitníku (THL) 16 mm
- Velikost prumeru závitu (TDZ) 3/8″
- Typ tvaru závitu (THFT) UN60
- Stoupání závitu (TP) 1.593 mm
- Pocet závitu na palec (TPI) 16 Závity/-palcové″
- Použitelná délka (LU) 39 mm