Popis:
Spirálový závitník, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 3,5 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) č. 5, stoupání závitu (TP) 0,625 mm, závit na palec (TPI) 40 závitů/″, efektivní délka (LU) 18 mm.
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3.5 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 2.7 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
- Celková délka (OAL) 56 mm
- Standardní DIN 371
- Délka rezné cásti závitníku (THL) 7 mm
- Velikost prumeru závitu (TDZ) #5
- Typ tvaru závitu (THFT) UN60
- Stoupání závitu (TP) 0.625 mm
- Pocet závitu na palec (TPI) 40 Závity/-palcové″
- Použitelná délka (LU) 18 mm