Popis:
Závitník se spirálovou drážkou, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M7, stoupání závitu (TP) 1 mm, efektivní délka (LU) 30 mm
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 5.5 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
- Celková délka (OAL) 80 mm
- Standardní DIN 371
- Délka rezné cásti závitníku (THL) 10 mm
- Velikost prumeru závitu (TDZ) M7
- Typ tvaru závitu (THFT) M60
- Stoupání závitu (TP) 1 mm
- Použitelná délka (LU) 30 mm