Popis:
Závitníky se spirálovým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 4 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) #6, stoupání závitu (TP) 0,794 mm, závit na palec (TPI) 32 závitů/″, efektivní délka (LU) 20 mm.
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 3 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Úhel šroubovice drážky (FHA) 40 Stupne
- Celková délka (OAL) 56 mm
- Standardní DIN 371
- Délka rezné cásti závitníku (THL) 7 mm
- Velikost prumeru závitu (TDZ) #6
- Typ tvaru závitu (THFT) UN60
- Stoupání závitu (TP) 0.794 mm
- Pocet závitu na palec (TPI) 32 Závity/-palcové″
- Použitelná délka (LU) 20 mm