RM-SET32.000H6T-B-C25S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro průchozí otvory

Č. pol.: 4445270
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Výstružník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4445270
EAN/GTIN 7291075222777
Číslo výrobcu 4445270
Číslo L L24220 97

Popis

Popis:

Výstružníky s výměnnými břity, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 4.0, celková délka (OAL) 221 mm, efektivní délka (LU) 160 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 22.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 4.0
  • Celková délka (OAL) 221 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 160 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka