TPG M-2.2X0.45-W HE Strojní závitníky HSS pro metrické hrubé závity ISO DIN 13, pro obrábění oceli.

Č. pol.: 4445024
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HSS TAP
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4445024
EAN/GTIN 7291075009675
Číslo výrobcu 4445024
Číslo L L24190 82

Popis

Popis:

Závitníky přímé drážkované, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 45 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2,2, stoupání závitu (TP) 0,45 mm, efektivní délka (LU) 13 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 2.8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 2.1 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 8 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) M2.2
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 0.45 mm
  • Použitelná délka (LU) 13 mm