Digitálny výškomer a nádrh 300

Č. pol.: 443850 300

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 37,40 € PU (ks)
  • 61,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
191 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
Výška označenia 300 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,05 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Meracie stĺpy - prierez 23×6,1 mm
Meracia technika digitálna
Plocha podstavca Dĺžka 135 mm
Plocha podstavca Šírka 90 mm
Hmotnosť 2,1 kg
Druh produktu Výškomer a orysovací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 443850 300
EAN/GTIN 4045197204745

Popis

Prevedenie:

Digitálny výškomera nádrh a presným nastavením. Stabilný podstavec s brúsenou základňou.
Dobre čitateľný displej LCD. Rysovacia ihla zo spekaného karbidu.

Funkce:

Nulové nastavenie v každej polohe.
Funkcia podržania hodnoty (HOLD)
ABS / INC / TOL a SET.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357, 1 rysovacej ihly osadenej tvrdým kovom č. 443851.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely