Digital höjdmätare och höjdritsmått 300 mm

Art-nr: 443850 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 473,93 SEK /st.
  • 772,99 SEK /st.
på begäran
I lager
191 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
ritshöjd 300 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 0,05 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
mätpelartvärsnitt 23×6,1 mm
Mätteknik digital
fotplattans längd 135 mm
fotplattans bredd 90 mm
vikt 2,1 kg
Produktslag Höjdmätnings- och ritsapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 443850 300
EAN/GTIN 4045197204745

Benämning

Utförande:

Digitala höjdmätare och höjdritsmått med fininställning. Kraftig fotplatta med slipat underlag.
Lättläst LCD-display. Ritsnål med hårdmetallspets.

Funktion:

Nollställning i valfri position.
Datalagringsfunktion (HOLD).
ABS / INC / TOL och SET.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560, typ 357, 1 hårdmetallritsnål nr 443851.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar