Klíč očkoplochý 441 XL OGV® 13mm

Č. pol.: 441.13
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 441.13
EAN/GTIN 3662424111396
Číslo výrobcu 441.13

Popis

Popis:

  • TECHNOLOGIE: Zaoblená prevence spojovacích prvků. Krouticí moment vytahuje nejtvrdší profesionální spojovací materiál.
  • DESIGN: Dlouhá konstrukce klíče, poskytuje vyšší krouticí moment potřebný pro průmyslové a automobilové účely.
  • ERGONOMIE: Šestihranný kroužek, poskytuje vyšší točivý moment pro odstraňování zaoblených šroubů a zaseknutých šroubů
  • POHODLÍ: Konstrukce ve tvaru L, poskytuje pohodlí a kontrolu
  • ZPRACOVÁNÍ: Saténový chromový povrch, pro odlišení a odolnost proti korozi