Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky v otvorech potaženo plastem chromované 170 mm

Č. pol.: 44 23 J21
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 44 23 J21
EAN/GTIN 4003773042976
Číslo výrobcu 44 23 J21
Číslo L L70010 107

Popis

Popis:

  • pevný tvar, kovaný
  • protiskluzové, stabilní hroty

Charakteristika:

  • Kapacita pro průměr otvoru: Ø 19 - 60 mm
  • Hroty (průměr): Ø 1,8 mm
  • chromované
  • s plastovým potahem