Rýchlomerný hrúbkomer 0-10

Č. pol.: 438205 0-10

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 27,40 € PU (ks)
  • 19,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Druh produktu Rýchlomerný hrúbkomer
Rozsah merania 0 mm - 10 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 0,015 mm
⌀ meracích plôch 10 mm
Vykladanie 50 mm
Meracia technika analógová

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 438205 0-10
EAN/GTIN 2050001059567

Popis

Prevedenie:

Meradlo hrúbky so zdvíhacím tlačidlom (meracia sila nezávisle od používateľa). Rám z ľahkej konštrukcie, lakovaný. Meracie plochy kalené a brúsené.