Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor, Domeniu de măsurare: 0-10mm

Cod articol.: 438205 0-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 29,10 € /buc.
  • 20,90 € /buc.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Citire 0,01 mm
Valoare de măsurare de, Nespecificat 0 mm
Valoare de măsurare până la, Nespecificat 10 mm
Principiu de măsurare, Nespecificat Măsurarea mecanică a grosimii
Eroare de toleranţă 0,015 mm
Poate fi calibrat da
Tip produs Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor
Variabilă măsurată milimetru
Cursă maximă 50 mm
Valoare de măsurare pentru Nespecificat
Abatere de măsurare MPE 0,015 mm
Interval limită de eroare 1
Tehnică de măsurare analog
Diametrul suprafeței de măsurare 10 mm
Structură măsurarea suprafeței rectificat; Întărit
Standard normă de fabricație
Material carcasă plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 438205 0-10
EAN / GTIN 2050001059567
Număr producător J 50
Producător/responsabil KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descriere

Execuţie:

Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor cu pârghie de ridicare (forţă de măsurare independentă de utilizator). Cadru uşor, vopsit. Suprafeţe de măsurare călite şi rectificate.