921 Normal-měřící dotyk ocelová kulička

Č. pol.: 4362001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presný odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4362001
EAN/GTIN 4059192016159
Číslo výrobcu 4362001
Číslo L L40080 134

Popis

Prevedenie:

Ocelová kulička

Popis:

  • 921 Měřicí nástavec, ocelová kulička

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Materiál Měřicí plocha: ocel
  • Název skupiny výrobků: Millimess
  • Název výrobku: Měřící nástavec
  • Název skupiny výrobků: Jemný ukazatel
  • Typ výrobku: 921