906 H kulová vložka s 5 mm tvrdokovová kulička

Č. pol.: 4360160
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4360160
EAN/GTIN 4059192015725
Číslo výrobcu 4360160
Číslo L L40080 6

Popis

Prevedenie:

Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

Popis:

  • 906 H Kulová měřicí destička, tvrdokov, d = 9 mm, d = 5,0 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Název výrobku: Kulová měřicí vložka
  • Materiál Měřicí plocha: Karbid
  • Kategorie příslušenství (eShop): 906 H Kulové měřicí destičky
  • Typ výrobku: 906 H
  • Rozměr l v mm: 9 mm
  • Rozměr d v mm: 5 mm