902 H Sada prodloužení 15 mm

Č. pol.: 4360043
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4360043
EAN/GTIN 4059192015299
Číslo výrobcu 4360043
Číslo L L40080 252

Popis

Prevedenie:

Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

Popis:

  • 902 H Kulová měřicí destička, karbid, l = 15 mm, r = 6 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Sférická měřicí vložka
  • Konstrukce Měřicí plocha: Sférický
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Materiál Měřicí plocha: Karbid
  • Kategorie příslušenství (eShop): 902 Sférické měřicí destičky
  • Typ výrobku: 902 H
  • Rozměr l v mm: 15 mm