Zalomený držiak úchylkomerov 60°, Upínacia dĺžka: 25

Č. pol.: 434918 25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Upínacia dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pripojovací závit M2,5
⌀ upínacej stopky 8 mm
Upínacia dĺžka L1 25 mm
Dĺžka L2 nosiča (bez upínacej stopky) 49,3 mm
Dráha meracieho čapu 3 mm
Druh produktu Držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 434918 25
EAN/GTIN 4059192016234
Číslo výrobcu 4365020
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

Uhlový držiak pre odchýlkomery s upínacou stopkou ⌀ 8 mm h6.
Pripojovací závit M2,5 pre všetky tvary snímačov. Dráha meracieho čapu = 3 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane štandardnej meracej vložky s HM guľôčkou (⌀ 3 mm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka