• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Digitálny odchýlkomer s dotykovým ovládaním Odčítanie 0,01 mm, Rozsah merania: 12,5

Č. pol.: 434311 12,5
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 20,40 € PU (ks)
  • 25,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
232 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 42
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 12,5 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) 0,02 mm
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Stupeň ochrany krytom IP IP 42
Meracia sila 0,65−0,90 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika digitálna
⌀ puzdra 58,4 mm
Hrúbka krytu 35,8 mm
Osi na zadnej stene odchýlkomera nie
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2450
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 434311 12,5
EAN/GTIN 4059192066543
Číslo výrobcu 4337780
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

Digitálny odchýlkomer s veľmi veľkým číselníkom a integrovaným ukazovateľom tolerancie (s/bez ukazovateľom/a nameraných hodnôt).
Predná strana z tvrdeného skla s dotykovými panelmi bez opotrebenia, 3 hodnoty PRESET, farebný LED displej v závislosti od režimu tolerancie.

Funkce:

PRESET, tolerancia, ABS (displej je možné nastaviť na nulu bez straty odkazu na PRESET), faktor (násobiteľ pre meranie vzdialenosti), funkcia LOCK (blokovanie tlačidiel v ponuke). Prenos údajov je možný.
IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2450.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498941.