• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Comparatore digitale con funzionamento a sfioramento lettura 0,01 mm, Campo di misura: 12,5mm

Codice art.: 434311 12,5
Sconto
CHF 364.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • CHF 25.70 /pz.
  • CHF 32.00 /pz.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia USB; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 42
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 12,5 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,02 mm
Interfaccia Interfaccia USB; Porta USB
Grado di protezione IP IP 42
Forza di misura 0,65−0,90 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia digitale
⌀ Alloggiamento 58,4 mm
Spessore della cassa 35,8 mm
Asola sul fondello del comparatore no
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2450
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434311 12,5
EAN / GTIN 4059192066543
Codice del produttore 4337780
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con visualizzazione molto grande delle cifre e visualizzazione della tolleranza integrata (con o senza indicatore del valore di misura).
Vetro frontale temprato con pannelli di controllo a sfioramento esenti da usura, 3 valori PRESET, display LED a colori a seconda della modalità di tolleranza.

Funzione:

PRESET, tolleranza, ABS (il display può essere azzerato senza perdere il riferimento al PRESET), fattore (moltiplicatore per corsa di misura), funzione LOCK (blocco dei tasti nel menu). Possibilità di trasmissione dati.
IP42: protezione contro la caduta di gocce d’acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d’uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR 2450.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498941.

Download & documenti

Prodotti correlati