Oboustranný kloubový klíč FLEXI SW.5/8 x 11/16 ″ D.249,5 mm

Č. pol.: 43413638
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43413638
EAN/GTIN 4018754028986
Číslo výrobcu 43413638
Číslo L L60010 2486

Popis

Popis:

  • S palcovými, nerovnými velikostmi klíčů
  • S otočným šestihranem
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • Extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • a1: 39 mm
  • a2: 40 mm
  • d1: 22,1 mm
  • d2: 24 mm
  • Délka [mm): 249,5 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Hmotnost: 269 g
  • Šířka napříč plochami 1 [palec]: 5/8 ″
  • Šířka napříč plochami 2 [palce]: 11/16 ″