{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | Výrobná norma | |
| Rozsah merania | 12,5 mm | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,001 mm | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,00005 palec | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
| Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) | 0,005 mm | |
| Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 52 | |
| Meracia sila | 0,5 − 1 N | |
| ⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
| Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
| Meracia technika | digitálna | |
| ⌀ puzdra | 60 mm | |
| Hrúbka krytu | 28 mm | |
| Osi na zadnej stene odchýlkomera | nie | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
| Druh produktu | Odchýlkomer |
| Číslo položky | 434024 12,5 | |
| EAN/GTIN | 4059192014322 | |
| Číslo výrobcu | 4336030 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |