Digitale Messuhr Ablesung 0,001 mm, Messbereich: 12,5mm

Artikel-Nr.: 434024 12,5
Rabatt
383,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.05.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 20,40 € /Stk.
  • 25,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Gehäuse 60 mm
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
wiederaufladbar nein
IP Schutzart IP52
Dicke des Gehäuses 28 mm
Herstellerbezeichnung MarCator 1075 R
Material Gehäuse Kunststoff
Anzeige digital
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 12,5 mm
Messkraft min. 0,5 N
Messkraft max. 1 N
Energieversorgung Batteriebetrieben
Fehlergrenze 0,005 mm
Messabweichung E MPE 0,005 mm
Messabweichung 5 µm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Toleranz Einspannschaft h6
Durchmesser Tastbolzen 4 mm
Norm Werksnorm
Eigenschaft Messuhr stoßgeschützt
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Skalenteilungswert 0,001 mm
Anzeige beleuchtet ja
verstellbare Toleranzmarken nein
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Ablesung, Zoll 0,0001 Zoll
Ziffernhöhe 12 mm
Schnittstelle Digimatic; Opto RS232C; USB-Schnittstelle
Preset-Funktion ja
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 434024 12,5
EAN / GTIN 4059192014322
Herstellernummer 4336030
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Digitale Messuhr mit sehr großer (12 mm), kontraststarker LCD-Anzeige. Durch Reference-System nach dem Einschalten sofort messbereit. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

Funktion:

Nullsetzen der Anzeige in jeder Position, Preset (Maßvoreinstellung), Zählrichtungsumkehr, Auto-Off (wählbar). Lock-Funktion: Tastensperre gegen unbeabsichtigte Bedienung.
IP52: Es besteht Schutz gegen schräg fallendes Wasser (Tropfwasser), bis 15° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915. Datenkabel Nr. 498940.