Kleště s ohnutým nosem Micro-Tech 45 stupňů

Č. pol.: 433.LMT
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ploché zaoblené kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 433.LMT
EAN/GTIN 3148511759981
Číslo výrobcu 433.LMT
Číslo L L60130 2378

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Jemné řemeslo pro vysoce přesnou práci

Charakteristika:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 35
  • E [mm]: 6
  • E1 [mm]: 1,6
  • L [mm]: 135