6-ti hranný úhlový klíč s šestihranem 4mm D.25mm x 140mm

Č. pol.: 43213004
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43213004
EAN/GTIN 4018754332458
Číslo výrobcu 43213004
Číslo L L60010 7563

Popis

Popis:

  • DIN ISO 2936
  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Extra dlouhý design
  • Chromvanadium, poniklované

Charakteristika:

  • L1: 25 mm
  • L2: 140 mm
  • Délka [mm): 141 mm
  • Výstupní šestihran vně (mm): 4 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Hmotnost: 20 g