{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 875; DIN 876/0 | |
Pravoúhlosť | 0,004 mm | |
Dĺžka | 300 mm | |
Šírka | 300 mm | |
Hrúbka | 50 mm | |
Hmotnosť | 11 kg | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Druh produktu | Meracia doska |
Číslo položky | 431860 300X300 | |
EAN/GTIN | 2050001042729 |