Vinkelnormal 90°, kvadratisk form, noggrannhet 0 300X300 mm

Article no.: 431860 300X300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN 875; DIN 876/0
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 875; DIN 876/0
rätvinklighet 0,004 mm
Längd 300 mm
Bredd 300 mm
Tjocklek 50 mm
vikt 11 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Mätplatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 431860 300X300
EAN / GTIN 2050001042729

Beskrivelse

Utförande:

Material, noggrannhet och tillval, se nr 430300; 430400. De fyra smala 90°-vinkelytorna runt om är diamantfinslipade enligt DIN 876. Rätvinklighet enligt DIN 875.

Användningsdata:

För kontroll av 90°-vinklar i horisontal- och vertikalplanet.

Anmärkning:

Leveranskostnaden tillkommer. Vinkelnormal i kvadratisk form upp till 1 000 mm längd på förfrågan. Vinkelnormal i rektangulär form upp till 2 000 mm längd på begäran.
Trälåda eller Flight Case mot pristillägg på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories