Nůž MARTOR SECUMAX SNITTY 43037 , volný

Č. pol.: 43037.08
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bezpečnostný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 43037.08
EAN/GTIN 4002632913976
Číslo výrobcu 43037.08
Číslo L L60170 749

Popis

Popis:

Kulatá věc. Pro papír a film.
Papírový a fóliový nůž, který udržuje věci uklizené? To je to, co můžete zažít na SECUMAX SNITTY. Jeho integrovaný úchyt vede tenký materiál tak spolehlivě k čepeli, že nemůže uvíznout. Stejně jako u podobně postaveného modelu SECUMAX COUPPY řeže čepel papír a film v optimálním úhlu 45 stupňů – a tak se přes něj snadno klouže.
  • Základní materiál:
    Plast
  • Praktický pomocník
    SECUMAX SNITTY je malý, lehký a praktický. Jeho kulatá rukojeť spočívá na kluzné noze, která je zkosována vpředu. To vám usnadní přístup k jednotlivým vrstvám papíru a filmu.
  • Jednoduše bezpečně vyměňte
    nosítko nože, které je integrováno do rukojeti. Vše, co musíte udělat, je vytáhnout ji ven, abyste mohli vyměnit čepel – a stará čepel je připravena. Jeho zdrsněný povrch usnadňuje manipulaci.

  • SECUMAX SNITTY se vejde do každé ruky. I ve vašem. Protože zaoblená plastová rukojeť nerozlišuje vlevo nebo vpravo. Otestujte si to sami!
  • 4cestný použitelný
    nůž bezpečnostní nůž je vybaven tenkou čepelí o tloušťce 0,2 mm. Můžete je několikrát otočit a otočit – zčtyřnásobit jejich provozní dobu. To se vám vyplatí.
  • Hlavní řezné materiály:
    Zábal, streč, smršťovací
    film Film a papírové pásy
    karton: 1vrstvá
    vrstvená fólie

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
  • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 1, 9 mm
  • Hlavní řezné materiály: Balení, stretch, smršťovací fólie, fóliové a papírové pásy, laminovaná fólie, Laminovaná fólie
  • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 37020,50
  • Volitelný nůž: 37030,50, 37010,50, 36013,39, 13615,35, 13730,60, 83715,31, 83730,31
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Obdélníková čepel
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 4násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Ne

Vhodné výrobky

Príslušenstvo