S 40-80 Hnací stopky pro dělící frézy SELF-GRIP

Č. pol.: 4300515
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4300515
EAN/GTIN 7291075219586
Číslo výrobcu 4300515
Číslo L L24000 421

Popis

Popis:

Upínací nástroj, celková délka (OAL) 62,4 mm

Charakteristika:

  • Celková délka (OAL) 62.4 mm