Automatický zrnitý nástroj s ochranou rukou SB, Ø 6 mm, 180 - 250 N

Č. pol.: 430 231 SB
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
  • Kroky objednávky: 3 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 3 – 4 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 430 231 SB
EAN/GTIN 4049002156885
Číslo výrobcu 430 231 SB
Číslo L L70060 102473
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro přípravu a přesné označení místa vrtání, aby se zabránilo posunutí hrotu vrtáku
  • automatické spouštění pomocí speciálního pružinového mechanismu
  • všestranné použití i ve stísněných prostorech, protože není nutné používat kladivo
  • samonaklepávací
  • Nastavitelná síla úderu
  • Vyměnitelná, tvrzená špička
  • vyrobeno ze speciální nástrojové oceli, povrch pozinkovaný
  • Dvousložková ochrana rukou
  • Dodávka s euro otvorem pro zavěšení na samoobslužné stěny

Charakteristika:

  • Hmotnost: 142g
  • Délka: 143 mm
  • Šířka: 37 mm
  • Výška: 37 mm
  • Provedení: niklované
  • Průměr hrotu: 6 mm
  • Stopka-Ø: 17 mm
  • úderná síla: 180 – 250 N

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka