Predĺženie pre vnútorný mikrometer, Typ: 6-12

Č. pol.: 428993 6-12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania veľ. 6-8 až 10-12 mm
Dĺžka 100 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 428993 6-12
EAN/GTIN 4045197482266
Číslo výrobcu 428993 6-12
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Predĺženie na naskrutkovanie medzi meracou hlavou a zobrazovacou jednotkou.

Vhodné pro:

Vnútorné mikrometre č. 428990.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka