Prodloužení pro dutinoměry, Typ: 6-12

Artiklové číslo: 428993 6-12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Prodloužení
Pro rozsah měření min. 6 mm
Pro rozsah měření max. 12 mm
Délka 100 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428993 6-12
EAN / GTIN 4045197482266
Číslo výrobce 428993 6-12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Prodloužení pro našroubování mezi měřicí hlavu a zobrazovací jednotku.

Vhodné pro:

Dutinoměry č. 428990.