Vnútorný mikrometer 25-30

Č. pol.: 428990 25-30

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 58,80 € PU (ks)
  • 83,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 25 mm - 30 mm
Odčítanie 0,005 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,006 mm
Rozmer A 0,5 mm
Štandardná hĺbka merania 90 mm
Hĺbka merania s predĺžením 240 mm
Meracia technika analógová
⌀ nastavovacieho krúžku 25 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428990 25-30
EAN/GTIN 4045197274212

Popis

Prevedenie:

Čítacie a ovládacie časti sú matne pochrómované (od ⌀ 12meracích čeľustí zo spekaného karbidu). Samostrediaca meracia hlava s 3 meracími čeľusťami (od ⌀ 12 HM).

Rozsah dodávky:

Vrátane nastavovacieho krúžku (na nastavovanie) a predĺženia.

Zvláštní příslušenství:

Predĺženie č. 428993, nastavovacie krúžky č. 484030.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka