Innermikrometer 25-30 mm

Art-nr: 428990 25-30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 745,11 SEK /st.
  • 1 056,84 SEK /st.
på begäran
I lager
162 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 25 mm - 30 mm
avläsning 0,005 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 0,006 mm
mått a 0,5 mm
standardmätdjup 90 mm
mätdjup med förlängning 240 mm
Mätteknik analog
inställningsring-⌀ 25 mm
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 428990 25-30
EAN/GTIN 4045197274212

Benämning

Utförande:

Avläsnings- och manöverorgan mattförkromade (från ⌀ 12 HM-mätbackar). Självcentrerande mäthuvud med 3 mätbackar (från ⌀ 12 HM).

Leveransinnehåll:

Inklusive inställningsring (för justering)och förlängare.

Specialtillbehör:

Förlängare nr 428993, inställningsringar nr 484030.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen