{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | DIN 863 | |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
| Rozsah merania | 6 mm - 12 mm | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
| Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
| Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
| Funkcia Preset | Áno | |
| Meracia technika | digitálna | |
| Počet meracích hláv | 3 | |
| Počet nastavovacích krúžkov | 2 | |
| ⌀ nastavovacieho krúžku | 8/10 mm | |
| Balenie | stabilný box | |
| Druh produktu | 3-bodový vnútorný merací prístroj |
| Číslo položky | 428943 6-12 | |
| EAN/GTIN | 4059192065416 | |
| Číslo výrobcu | 4192240 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |