Garnitura digitalnih unutarnjih brzih mjernih uređaja s izlazom podataka, Mjerno područje: 6-12mm

Artikl br.: 428943 6-12
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 125,08 € kom.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 863
  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: USB sučelje; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Mjerno područje 6 mm - 12 mm
Očitavanje mm / inča
Prihvat USB sučelje; Sučelje za Digimatic
IP-klasa zaštite IP 65
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
Preset funkcija Da
Mjerna tehnika digitalno
Broj mjernih glava 3
Broj prstenova za namještanje 2
Prsten za namještanje ⌀ 8/10 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 428943 6-12
EAN / GTIN 4059192065416
Broj proizvođača 4192240
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Unutarnji mikrometri s 3 točke ili unutarnji brzi mjerni uređaji s priključnim navojem za jednostavnu promjenu mjernih glava. Mjerna glava s automatskim centriranjem, od 12 mm s HM mjernim čeljustima. Od 40mm mjerna glava od aluminija za uštedu na težini. Od 12mm za mjerenje do dna rupe.
Unutarnji brzi mjerni uređaji s uvlačenjem poluge u cijelom mjernom području. Veliki rotirajući (270°) zaslon osjetljiv na dodir s praktičnim mjernim funkcijama, npr. 3 PRESET, prikaz tolerancije putem 3 LED svjetla u boji i simbola na zaslonu, ABS.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Digitalni unutarnji brzi mjerni uređaji br. 428933 s pripadajućim prstenovima za namještanje.

Dodatni pribor:

Produžetak br. 428950, podatkovni kabel br. 498941, prsteni za namještanje br. 484030, stezna ploča za nosač mikrometra br. 428951.