• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Digitálna súprava interných rýchlomerov XTL, Rozsah merania: 6-10

Č. pol.: 428770 6-10
Zľava
1 635,08 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 70,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 863
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Rozsah merania 6 mm - 10 mm
Odčítanie 0,001 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,004 mm
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Meracia technika digitálna
Počet meracích hláv 2
⌀ nastavovacieho krúžku 8 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu 3-bodový vnútorný merací prístroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 428770 6-10
EAN/GTIN 5051102120528

Popis

Prevedenie:

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia na meranie slepých otvorov od veľkosti 12,5 − 16. Pevné meracie čeľuste z karbidu, od veľkosti 12,5 − 16 s nadstavcami z karbidu. Odčítanie cez veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Spoľahlivé, bezchybné meranie bez pomocnej posuvnej stupnice. Vynikajúce na meranie vertikálnych otvorov.

Funkce:

  • Prepínanie mm/palec.
  • Nastavenie 2 prednastavených hodnôt.
  • Tlačidlo zap./vyp. na podržanie hodnoty.

Rozsah dodávky:

Digitálne dutinomery s rýchlym meraním č. 428760 a kontrolné krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky