Súprava dutinomerov XT 150-200

Č. pol.: 428550 150-200

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 123,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 863
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 150 mm - 200 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Meracia technika analógová
Počet meracích skrutiek 2
Počet nastavovacích krúžkov 1
⌀ nastavovacieho krúžku 175 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428550 150-200
EAN/GTIN 5051102040703

Popis

Prevedenie:

3-bodové XT-dutinomery. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račňa pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom.

Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

Rozsah dodávky:

Vnútorné mikrometre č. 428500, nastavovacie krúžky so skúšobným protokolom UKAS.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

Náhradní díl:

Meracie hlavy č. 428605.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka