Digitálny pasameter 3902, Rozsah merania: 0-30

Č. pol.: 424930 0-30
Zľava
2 953,01 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odčítanie 0,1 µm
Dráha meracieho snímača 4 mm
Rozsah merania 0 mm - 30 mm
Súbežnosť meracích plôch 1 µm
Rovinnosť meracích plôch 0,3 µm
Meracia sila 12 N - 18 N
⌀ meracích plôch 10 mm
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Meracia technika digitálna
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 424930 0-30
EAN/GTIN 2050002079694
Číslo výrobcu 76 390 200 120
Výrobca/zodpovedná osoba Feinmess Suhl GmbH, Pfütschbergstraße 11, 98527 SUHL, Deutschland, www.feinmess-suhl.com

Popis

Prevedenie:

Vysoko presný ručný merací prostriedok nastaviteľný pomocou koncových mierok s indukčným meracím systémom. Robustné telo meracieho prostriedku. Izolačná ochrana rúk. Stabilnú, presne lapovanú kovadlinu je možné nastaviť pomocou jemného závitu. Nastaviteľný strediaci doraz na nastavenie do stredu obrobku. Ľahko čitateľný, otočný displej. Voliteľný dátový modul na zaznamenávanie a protokolovanie nameraných hodnôt v počítači.
Veľká meracia plocha 10 mm zabezpečuje stabilní dosadnutie na skúšobnú vzorku.

Výhoda:

  • Veľmi vysoká presnosť merania a opakovania.
  • Vysoká opakovateľnosť vďaka konštantnej meracej sile.
  • Stabilný výsledok merania vďaka izolačnej ochrane rúk.
  • Flexibilné použitie na stroji alebo v meracej miestnosti.
  • Nastaviteľný tolerančný režim so zobrazením stupnice a optickým signálom na merania dobrých dielov/nepodarkov uľahčuje použitie pri sériovom meraní.
  • Pripojiteľný snímač teploty.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Použitie:

Vysoko presné meranie komponentov. Sériová kontrola sústružených a frézovaných dielov – vizualizovaný režim tolerancie.

Zvláštní příslušenství:

Voliteľný softvér FMS-S01 ponúka možnosť konfigurovať digitálny pasameter tiež priamo na počítači prostredníctvom kábla. To umožňuje aktivovať a nastavovať funkcie, ako kalibrácia, funkcie a farby LED, stĺpcové zobrazenie, režimy merania alebo ochrana heslom.