Digitálny pasameter 3903 4-8

Č. pol.: 424925 4-8
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odčítanie 0,1 µm
Dráha meracieho snímača 4 mm
Rozsah merania 4 mm - 8 mm
Súbežnosť meracích plôch 0,6 µm
Rovinnosť meracích plôch 0,3 µm
Meracia sila 0,7 N - 2 N
⌀ meracích plôch 4,8 mm
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Meracia technika digitálna
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 424925 4-8
EAN/GTIN 2050002079670
Číslo výrobcu 76 390 300 220

Popis

Prevedenie:

Vysoko presný ručný merací prostriedok nastaviteľný pomocou koncových mierok s indukčným meracím systémom. Robustné telo meracieho prostriedku. Izolačná ochrana rúk. Stabilnú, presne lapovanú kovadlinu je možné nastaviť pomocou jemného závitu. Nastaviteľný strediaci doraz na nastavenie do stredu obrobku. Ľahko čitateľný, otočný displej. Voliteľný dátový modul na zaznamenávanie a protokolovanie nameraných hodnôt v počítači.
Na kontrolu malých filigránových komponentov.
  • Nízka meracia sila 0,7/1,3/2,0 N (nie je nastaviteľná, uveďte pri objednávke).
  • Malé meracie plochy 4,8 mm.

Výhoda:

  • Veľmi vysoká presnosť merania a opakovania.
  • Vysoká opakovateľnosť vďaka konštantnej meracej sile.
  • Stabilný výsledok merania vďaka izolačnej ochrane rúk.
  • Flexibilné použitie na stroji alebo v meracej miestnosti.
  • Nastaviteľný tolerančný režim so zobrazením stupnice a optickým signálom na merania dobrých dielov/nepodarkov uľahčuje použitie pri sériovom meraní.
  • Pripojiteľný snímač teploty.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Použitie:

Vysoko presné meranie komponentov. Sériová kontrola sústružených a frézovaných dielov – vizualizovaný režim tolerancie.

Zvláštní příslušenství:

Voliteľný softvér FMS-S01 ponúka možnosť konfigurovať digitálny pasameter tiež priamo na počítači prostredníctvom kábla. To umožňuje aktivovať a nastavovať funkcie, ako kalibrácia, funkcie a farby LED, stĺpcové zobrazenie, režimy merania alebo ochrana heslom.