Strmeňový mikrometer s presným úchylkomerom 50-100

Č. pol.: 424800 50-100

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 59,60 € PU (ks)
  • 41,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 863
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 50 mm - 100 mm
Rozsah merania Odchýlkomer ±0,05 mm
Odčítanie Meracia skrutka 0,01 mm
Odčítanie Odchýlkomer 0,001 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
⌀ vretena 7,5 mm
⌀ meracieho bubna 18 mm
Meracia technika analógová
Balenie stabilný box
Druh produktu Číselníkový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 424800 50-100
EAN/GTIN 2050001036650
Číslo výrobcu 4154002

Popis

Prevedenie:

Meracie vreteno z nehrdzavejúcej ocele, kalené a brúsené. Meracie plochy zo spekaného karbidu. Ovládacie a odčítacie časti matne chrómované. S izolačnou ochranou rúk. Konštantná meracia sila. Pohyblivý súmerný snímač, výsuvný. Obzvlášť vhodný pre presné sériové diely.

Přesnost:

Presný odchýlkomer DIN 863 − mikrometer 2 µm.

Rozsah dodávky:

Vrátane jemného odchýlkomera Millimes č. 434674 veľ. 50/1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely