{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 50 mm - 100 mm | |
Domeniu de măsurare ceas comparator de precizie | ±0,05 mm | |
Citire micrometru | 0,01 mm | |
Citire ceas comparator de precizie | 0,001 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
⌀ pivot | 7,5 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 18 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru cu ceas comparator de precizie |
Cod articol | 424800 50-100 | |
EAN / GTIN | 2050001036650 | |
Număr producător | 4154002 |