Strmeňový mikrometer s presným úchylkomerom 25-50

Č. pol.: 422500 25-50

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 46,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 863
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 25 mm - 50 mm
Rozsah merania Odchýlkomer ±0,065 mm
Odčítanie Meracia skrutka 0,01 mm
Odčítanie Odchýlkomer 0,001 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Hĺbka vyhĺbenia meracieho oblúka 30 mm
Meracia technika analógová
Balenie stabilný box
Druh produktu Pasameter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 422500 25-50
EAN/GTIN 4059192004255
Číslo výrobcu 4150001

Popis

Prevedenie:

Meracie vreteno celé tvrdené a brúsené.
S jemne lapovanými meracími plochami z tvrdého kovu.
Vreteno a nákova z nehrdzavejúcej ocele.
Strmeň a vedenie vretena nie sú zložené, ale vyrobené z jedného kusa.
Tlačidlo na zdvihnutie meracej nákovy pre opakované merania.
S nastavovacou skrutkou nastaviteľné na nulu.
Tolerančné značky pre meranie dobrých dielov/nepodarkov.
S izolačnou ochranou rúk. Páka na upnutie vretena.

Provedení – obrázek:

Odchýlky odčítateľné v 1/1000 mm.
Tlačidlo na stiahnutie meracej nákovy.

Přesnost:

Odchýlkomer 1 µm − mikrometer 2 µm.