Mikrometar s mjernim satom 25-50 mm

Artikl br.: 422500 25-50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 49,08 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 25 mm - 50 mm
Mjerno područje preciznog indikatora ± 0,065 mm
Očitavanje mikrometra 0,01 mm
Očitavanje precizni indikator 0,001 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Dubina praznine mjernog okvira 30 mm
Mjerna tehnika analogno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mikrometarski vijak preciznog indikatora

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 422500 25-50
EAN / GTIN 4059192004255
Broj proizvođača 4150001

Opis

Izvedba:

Mjerno vreteno kaljeno i brušeno.
S fino lepanim mjernim površinama od tvrdog metala.
Vreteno i mjerna površina od VA čelika.
Stremen i vodilica vretena iz jednog komada.Tipka za povlačenje mjernog vretena za ponavljanje mjerenja.
S vijkom za nuliranje.
Mjerenje tolerancije obradaka (dobro / loše).
S toplinskom izolacijom za ruke. Poluga za stezanje vretena.

Izvedba - Slika:

Odstupanja se mogu očitati u 1/1000 mm.
Tipka za uvlačenje mjernog nakovnja.

Točnost:

Mjerni sat 1 µm − mikrometar 2 µm.