Digitálny strmeňový mikrometer s vymeniteľnými meracími nástavcami 0-25

Č. pol.: 421321 0-25
Zľava
1261,40 €
Cena platí do 30. 6. 2024

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 27,50 € PU (ks)
  • 17,65 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 863
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 0 mm - 25 mm
Odčítanie 0,001 mm
Odčítanie 0,0001 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 4 µm
⌀ vretena 6,5 mm
Stúpanie vretena 5 mm
Rozhranie Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Výška cifier LDC displej 10 mm
Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika digitálna
Počet meracích nástavcov 6
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 421321 0-25
EAN/GTIN 4059192063702
Číslo výrobcu 4157050

Popis

Prevedenie:

Strmeňové mikrometre s neotáčavým vretenom a rýchlo vymeniteľnými meracími nástavcami. Rozstup vretena 5 mm na otáčku znižuje čas nastavenia. 10 mm veľké číslice na obrazovke s vysokým kontrastom. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulové nastavenie v akejkoľvek polohe. Pohodlné zobrazenie tolerancie s ďalšími varovnými limitmi umožňuje operátorovi zistiť, či a ako sa obrobok nachádza v rámci limitov tolerancie.
Merací systém REFERENCE uloží a zachová nastavenú nulovú polohu aj po opätovnom zapnutí. Funkcia Lock zabraňuje chybám merania náhodným stlačením ovládacích tlačidiel.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.
6 párov vymeniteľných meracích nástavcov s:
  • Rovné meracie plochy ⌀ 6,5 mm.
  • Tanierové meracie plochy ⌀ 11,3 mm.
  • Redukované meracie plochy ⌀ 2 mm.
  • Vypuklé meracie plochy ⌀ 7 mm.
  • Rezné hrany 0,75×7 mm.
  • Kužeľ 60° ⌀ 0,5 – 5,5 mm.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498941.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely