Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Digitálny strmeňový mikrometer s dátovým výstupom a posuvným vretenom, Rozsah merania: 0-25

Č. pol.: 421306 0-25

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania (mm) Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 421306 0-25
EAN/GTIN 2050001695819
Číslo výrobcu 4157020
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

Medze presnosti sú presnejšie ako požiadavky normy DIN 863. Veľmi dobre čitateľný (8,5 mm vysoký) displej LCD s vysokým kontrastom. Indukčný merací systém so systémom Reference-Lock (zabraňuje nesprávnej prevádzke). Karbidové meracie plochy. Meracie vreteno kalené a brúsené. Račňa integrovaná v meracom bubne. Chrómovaný oceľový držiak s tepelnou izoláciou. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulová poloha v akejkoľvek polohe. Funkcia Preset.
S nekrútiacim (stojacim vretenom), šetrné k meraným povrchovým plochám.

Funkce:

IP52: Ochrana proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498940.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka