Strmeňový mikrometer 0-25

Č. pol.: 420540 0-25

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 27,50 € PU (ks)
  • 17,65 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 863
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 0 mm - 25 mm
Odčítanie 0,01 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba 2 µm
⌀ vretena 6,35 mm
⌀ meracieho bubna 18 mm
Meracia technika analógová
Prevedenie Meracia plocha osadený spekaným karbidom
Hmotnosť 0,3 kg
Balenie stabilný box
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 420540 0-25
EAN/GTIN 4946368508535
Číslo výrobcu 102-701

Popis

Prevedenie:

Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.
Tvrdené, brúsené meracie vreteno. Fixovanie pomocou upínacej páky.
S račňou a izolačnou ochranou rúk. Merací bubon matne pochrómovaný.
S čisto vyrytými stupnicami a číslami v čiernej farbe.
S kombinovanou račňou pre jednoručné ovládanie a ovládanie v držiaku.

Rozsah dodávky:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.